Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M07400.050.0035 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 35 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, klasse 10.9, 100PK | CG8DQQ 6DU60

FABORY M07400.050.0035 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 35 mm lengde, M5 x 0.80 gjenger, klasse 10.9, 100PK

På lager
Vare: CG8DQQ Modell: M07400.050.0035Kryssreferanse: 6DU60
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkontakt Flat Head Cap Skrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
Klasseklasse 10.9
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.10 mm
Hodehøyde2.8 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde35mm
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Min. Gjengelengde35 mm
Rockwell HardnessC32 til C39
standardDIN 7991
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M07400.050.0035 Metrisk sokkelskrue med flatt hode, 35 mm lengde, M5 x 0.80 gjenger, klasse 10.9, 100PK
174NOK /pakke