Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51028.040.0008 Socket Head Cap Screw, 8mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GWU 54FR36

FABORY M51028.040.0008 Hylseskrue, 8 mm lengde, M4 x 0.70 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GWU Modell: M51028.040.0008Kryssreferanse: 54FR36

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

66NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4x0.7
Kjørestørrelse2.5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseA2
Hode Dia.9.4 mm
Hodehøyde2.2 mm
hode~~POS=TRUNCButton
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde8"
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Min. Gjengelengde8 mm
Rockwell HardnessC39 til C34
Selvlåsende elementNei
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde8mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0643
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51028.040.0008 Hylseskrue, 8 mm lengde, M4 x 0.70 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
66NOK /pakke