Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.050.0010 Socket Head Cap Screw, 10mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXK 53GJ15

FABORY M51030.050.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GXK Modell: M51030.050.0010Kryssref: 53GJ15

Få tak i det Mai 20, mandag
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.9.5 mm
Hodehøyde2.75 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde10 "
Min. Gjengelengde10 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.050.0010 Hylseskrue, 10 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
76NOK /pakke