Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51060.100.0070 Socket Head Cap Screw, 70mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 25PK | CG8HAB 53GK05

FABORY M51060.100.0070 Hylseskrue, 70 mm lengde, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25 PK

På lager
Vare: CG8HAB Modell: M51060.100.0070Kryssref: 53GK05 / 164V51
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
552NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM10x1.5
Kjørestørrelse6 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hodevinkel90 grader
Hode Dia.22.4 mm
Hodehøyde6.2 mm
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde70mm
Min. Gjengelengde32 mm
standardISO 10642
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.022
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51060.100.0070 Hylseskrue, 70 mm lengde, M10 x 1.50 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 25 PK
552NOK /pakke