Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.040.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M4 x 0.70 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXG 53GJ10

FABORY M51030.040.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M4 x 0.70 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GXG Modell: M51030.040.0016Kryssref: 53GJ10
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
86NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM4x0.7
Kjørestørrelse2.5 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.7.6 mm
Hodehøyde2.2 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde16
Min. Gjengelengde16 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0927
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.040.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M4 x 0.70 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
86NOK /pakke