Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51030.050.0016 Socket Head Cap Screw, 16mm Length, M5 x 0.80 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GXM 53GJ17

FABORY M51030.050.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GXM Modell: M51030.050.0016Kryssref: 53GJ17 / 164U96

Få tak i det Mai 20, mandag
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Kjørestørrelse3 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.9.5 mm
Hodehøyde2.75 mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde16
Min. Gjengelengde16 mm
standardISO 7380
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51030.050.0016 Hylseskrue, 16 mm lengde, M5 x 0.80 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
79NOK /pakke