WEILER Sander grinder stålbørster

filtre

WEILER -

Vrihjul

StilModellPensel Dia.AnsiktsbreddeMaks. RPMTrimlengdePris (eks. mva)
A13266V4"1 / 4 "20,0007 / 8 "631NOK
B08806V5"3 / 16 "12,5007 / 8 "761NOK
C08766V6"3 / 16 "12,5001.125 "592NOK
WEILER -

4 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Maks. RPM

StilModellArbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeWireDia.Pris (eks. mva)
A17687-Knut Wire1 / 2 "Karbonstålstem0.014 "494NOK
B131191/2 "-13 UNCTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "374NOK
C080441/2 "til 3/8"Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor0.014 "377NOK
D082941/2 "til 3/8"Twist Wire1 / 2 "Rustfritt stålArbor0.014 "784NOK
E085341/2 "til 3/8"Kabel Twist Wire1 / 4 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "346NOK
F083141/2 "til 3/8"Twist Wire1 / 2 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "693NOK
G131353/8 "-24 UNFStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "590NOK
H131173/8 "-24 UNFTwist Wire1 / 2 "Karbon og rustfritt stålGjenget arbor0.02 "383NOK
I131283/8 "-24 UNFStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Karbon og rustfritt stålGjenget arbor0.02 "312NOK
J131205/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "367NOK
K131135/8 "-11 UNCKnut Wire1 / 2 "Rustfritt stålGjenget arbor0.014 "726NOK
L131215/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "BronseGjenget arbor0.02 "781NOK
M131315/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "296NOK
N131385/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Karbon og rustfritt stålGjenget arbor0.02 "553NOK
O131065/8 "-11 UNCKnut Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.014 "458NOK
P080455/8 "til 1/2"Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor0.014 "366NOK
Q13126M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "311NOK
R13115M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "364NOK
S13114M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "372NOK
T13125M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "311NOK
U13132M10 x 1.25 mmStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "673NOK
WEILER -

Wire Wheel Børster

StilModellMonteringstypeArbor HoleBustetypeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pensel Dia.AnsiktsbreddePris (eks. mva)
A17601--------277NOK
B99551--------253NOK
C93834--------3 872NOK
D01695--------1 003NOK
E01068--------486NOK
F17936--------454NOK
G01259--------803NOK
H01240-12--------883NOK
I17922--------379NOK
J06190--------2 552NOK
K01898--------2 133NOK
L91215--------88NOK
I21050--------97NOK
I09719--------2 288NOK
M90856--------355NOK
N08835--------903NOK
O13137--------645NOK
P35293Arbor3 / 8 "Innkapslet ledning-5 / 16 "0.008 "1.25 "3 / 16 "379NOK
Q01299Arbor1.25 "Krympet ledning-2 15 / 16 "0.006 "12 "3 / 4 "2 685NOK
R86133Arbor2"Syntetisk-3"0.043 "12 "1.25 "2 897NOK
S31094Arbor1/2 "til 3/8"Syntetisk-1 / 2 "0.040 / 120 "3"3 / 8 "515NOK
T35070Arbor Hole1 / 2 "Krympet ledningIngen skaft-0.014 "2"1 / 4 "354NOK
RFQ
U35260Arbor Hole1 / 2 "Krympet ledningIngen skaft-0.014 "3"1 / 4 "308NOK
RFQ
V9866Arbor Hole5/8 "-11Twist Wire-7 / 8 "0.023 "5"1 / 2 "899NOK
W31285Arbor Hole5/8 "til 1/2"Syntetisk-1"0.04 "4"5 / 8 "703NOK
WEILER -

3 "Dia. Wire Wheel Brush, 4500 Maks. RPM

StilModellFyll materialePris (eks. mva)
A36431Slipende nylon (grov)134NOK
B36432Slipende nylon (medium / fin)138NOK
C36430Slipende nylon (X-grov)138NOK
WEILER -

3 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Maks. RPM

StilModellArbor HoleAnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A17615-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.008 "299NOK
B17617-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.014 "218NOK
C17965-5 / 8 "Karbonstål20,000stem3 / 16 "0.011 "221NOK
D17979-5 / 8 "Rustfritt stål20,000stem13 / 16 "0.014 "432NOK
E17618-1 / 2 "Rustfritt stål20,000stem1"0.014 "498NOK
F17616-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.011 "259NOK
G17641-1 / 2 "Messing20,000stem1"0.011 "601NOK
H17644-1"Rustfritt stål20,000stem15 / 16 "0.011 "409NOK
I155731 / 2 "5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "144NOK
J290781 / 2 "5 / 8 "Messing m / Kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "311NOK
K169731 / 2 "5 / 8 "Rustfritt stål m / kobbersenter20,000Gjenget arbor1"0.014 "227NOK
L938601/2 "til 3/8"5 / 8 "Rustfritt stål20,000Arbor Hole1"0.014 "4 015NOK
M155431/2 "til 3/8"5 / 8 "Karbonstål20,000Arbor Hole1"0.008 "162NOK
N155631/2 "til 3/8"5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.011 "131NOK
O002341/2 "til 3/8"7 / 16 "Karbonstål12,500Arbor Hole1 / 2 "0.011 "305NOK
WEILER -

4 "Dia. Wire Wheel Brush, 4500 Maks. RPM

StilModellFyll materialePris (eks. mva)
A36434Slipende nylon (grov)172NOK
B36435Slipende nylon (medium / fin)167NOK
C36433Slipende nylon (X-grov)172NOK
WEILER -

8 "Dia. Wire Wheel Brush, 6000 Maks. RPM

StilModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A08615Kabel Twist Wire1 / 2 "Karbonstål1.625 "0.023 "986NOK
B01175Krympet ledning3 / 4 "Karbonstål2 1 / 16 "0.014 "550NOK
C08155Twist Wire5 / 8 "Rustfritt stål1.625 "0.023 "813NOK
WEILER -

6 "Dia. Wire Wheel Brush, 12,500 Maks. RPM

StilModellArbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A798055/8 "-11 UNCTwist Wire3 / 16 "Karbonstål1.125 "0.02 "569NOK
B095005/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stål1.125 "0.02 "987NOK
C087765/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire1 / 2 "Karbonstål1.375 "0.023 "425NOK
C089165/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire1 / 2 "Karbonstål1.25 "0.023 "524NOK
C094005/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Karbonstål1.125 "0.02 "478NOK
D798045/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "Karbonstål1.25 "0.023 "592NOK
C087755/8 "til 1/2"Stringer Bead Twist Wire1 / 2 "Karbonstål1.375 "0.023 "505NOK
WEILER -

5 "Dia. Wire Wheel Brush, 12,500 Maks. RPM

StilModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeWireDia.Pris (eks. mva)
A08756Stringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "334NOK
B08806Stringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "647NOK
C79803Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor0.023 "378NOK
C79802Twist Wire3 / 16 "KarbonstålArbor0.02 "379NOK
WEILER -

4-1 / 2 "Dia. Wire Wheel Brush, 12,500 Maks. RPM

StilModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A13466Knut Wire3 / 8 "Rustfritt stålGjenget arbor1"0.014 "635NOK
B13476Knut Wire3 / 8 "KarbonstålGjenget arbor1"0.02 "403NOK
C13232Stringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålArbor13 / 16 "0.02 "321NOK
D79801Twist Wire3 / 16 "KarbonstålArbor13 / 16 "0.02 "456NOK
WEILER -

6-7 / 8 "Dia. Wire Wheel Brush, 9000 Maks. RPM

StilModellBustetypeFyll materialePris (eks. mva)
A09200Stringer Bead Twist WireRustfritt stål883NOK
B09000Stringer Bead Twist WireKarbonstål470NOK
C79800Twist WireKarbonstål539NOK
WEILER -

Wire Wheel Børster

StilModellWireDia.Arbor HoleBustetypePensel Dia.AnsiktsbreddeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdePris (eks. mva)
AA090550.014 "-Krympet ledning3"1 / 2 "20,000Shank1"265NOK
BA111450.02 "5/8 "-11Twist Wire4"3 / 16 "20,000Arbor Hole7 / 8 "221NOK
CA149340.025 "2"Knut Wire8"1.125 "6000Arbor Hole1.75 "2 306NOK
WEILER -

10 "Dia. Wire Wheel Brush, 3600 Maks. RPM

StilModellArbor HoleTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A061601 "m / Keyway2"0.014 "1 554NOK
B061702"3"0.02 "1 504NOK
C061502 "m / Keyway2"0.011 "1 770NOK
WEILER -

7 "Dia. Wire Wheel Brush, 6000 Maks. RPM

StilModellAnsiktsbreddeTrimlengdePris (eks. mva)
A023353 / 4 "1 9 / 16 "459NOK
B066557 / 8 "1.625 "583NOK
WEILER -

10 "Wire Wheel Brush, Twist Wire, Carbon Steel

StilModellArbor HoleAnsiktsbreddeWireDia.Pris (eks. mva)
A094802"1.25 "0.016 "3 082NOK
B08170-117 / 8 "3 / 4 "0.014 "1 728NOK
WEILER -

8 "Wire Wheel Brush, Crimped Wire, Steel

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
AA013140.012 "1 261NOK
BA013340.02 "1 171NOK
WEILER -

Wire Wheel Brush Stem 3/4 inch

StilModellFyll materialePris (eks. mva)
A26003Karbonstål502NOK
B26005Rustfritt stål-
RFQ
WEILER -

8 "Dia. Wire Wheel Brush, 4500 Maks. RPM

StilModellWireDia.Arbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdePris (eks. mva)
A011480.008 "3 / 4 "Krympet ledning3 / 4 "Karbonstål6000Arbor Hole2 1 / 16 "704NOK
B064900.011 "2"Krympet ledning1"Rustfritt stål4500Arbor1.375 "2 073NOK
C031500.014 "2"Krympet ledning1.5 "Karbonstål4500Arbor1.375 "1 484NOK
D061200.014 "2"Krympet ledning1"Karbonstål4500Arbor1.375 "1 047NOK
E861260.026 "2"Syntetisk7 / 8 "Nylox4500Arbor2"2 017NOK
F861280.055 "2"Syntetisk7 / 8 "Nylox4500Arbor2"2 035NOK
WEILER -

2 "Dia. Wire Wheel Brush, 20,000 Maks. RPM

StilModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A29086Krympet ledning3 / 8 "Messing m / KobbersenterArbor1 / 2 "0.011 "265NOK
B17619Krympet ledning3 / 4 "Karbonstålstem7 / 16 "0.011 "504NOK
C17610Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.011 "222NOK
D15473Krympet ledning3 / 8 "Karbonstål m / kobbersenterArbor1 / 2 "0.014 "118NOK
E17609Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.006 "272NOK
F17611Krympet ledning3 / 8 "Rustfritt stålstem1 / 2 "0.011 "348NOK
G35305Innkapslet ledning1 / 4 "Polyflex (R)stem1 / 2 "0.011 "348NOK
WEILER -

6 "Dia. Wire Wheel Brush, 6000 Maks. RPM

StilModellArbor HoleAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A034802"1.25 "Rustfritt stålArbor1.125 "0.006 "3 215NOK
B060802"1"KarbonstålArbor1.125 "0.014 "698NOK
C030702"1.25 "KarbonstålArbor1.125 "0.014 "958NOK
D010755/8 "til 1/2"3 / 4 "KarbonstålGjenget arbor1.437 "0.014 "396NOK
E010955/8 "til 1/2"1 / 2 "KarbonstålArbor Hole1 1 / 16 "0.008 "546NOK
F14155/8 "til 1/2"1 / 2 "MessingArbor1.437 "0.005 "1 114NOK
G010655/8 "til 1/2"3 / 4 "KarbonstålGjenget arbor1.437 "0.011 "410NOK
H14755/8 "til 1/2"1 / 2 "MessingArbor1.437 "0.011 "1 269NOK
I017055/8 "til 1/2"3 / 4 "Rustfritt stålGjenget arbor1.437 "0.011 "858NOK
J023255/8 "til 1/2"5 / 8 "KarbonstålGjenget arbor1 1 / 16 "0.014 "421NOK
K066455/8 "til 1/2"7 / 8 "KarbonstålGjenget arbor1.125 "0.014 "502NOK
L010355/8 "til 1/2"3 / 4 "KarbonstålGjenget arbor1.437 "0.006 "942NOK
M010455/8 "til 1/2"3 / 4 "KarbonstålGjenget arbor1.437 "0.008 "548NOK
WEILER -

10 "Dia. Wire Wheel Brush, 4000 Maks. RPM

StilModellArbor HoleAnsiktsbreddeTrimlengdePris (eks. mva)
A032002"2"1.875 "2 556NOK
B012583 / 4 "3 / 4 "2.5 "705NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?