Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 13266V Twist Wheel 4 tommers Diameter Gjenget | AH7BLX 36RC81

WEILER 13266V vrihjul 4 tommers diameter gjenget

På lager
Vare: AH7BLX Modell: 13266VKryssreferanse: 36RC81
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVrihjul
Arbor Hole5/8 "-11
BustetypeTwist Wire
Pensel Dia.4"
Ansiktsbredde1 / 4 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM20,000
MonteringstypeArbor Hole
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)8.38
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.AnsiktsbreddeMaks. RPMTrimlengdePris
WEILER 08766V Twist Wheel 6 tommers Diameter Gjenget Arbor | AH7BLV 36RC79 08766V6"3 / 16 "12,5001.125 "568NOK
WEILER 08806V Twist Wheel 5 tommers Diameter Gjenget Arbor | AH7BLW 36RC80 08806V5"3 / 16 "12,5007 / 8 "749NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 13266V vrihjul 4 tommers diameter gjenget
605NOK / enhet