Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 08806V Twist Wheel 5 tommers Diameter Gjenget Arbor | AH7BLW 36RC80

WEILER 08806V Twist Wheel 5 tommers diameter med gjenger

På lager
Vare: AH7BLW Modell: 08806VKryssreferanse: 36RC80
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVrihjul
Arbor Hole5/8 "-11
BustetypeTwist Wire
Pensel Dia.5"
Ansiktsbredde3 / 16 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM12,500
MonteringstypeArbor Hole
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4875
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.AnsiktsbreddeMaks. RPMTrimlengdePris
WEILER 08766V Twist Wheel 6 tommers Diameter Gjenget Arbor | AH7BLV 36RC79 08766V6"3 / 16 "12,5001.125 "592NOK
WEILER 13266V Twist Wheel 4 tommers Diameter Gjenget | AH7BLX 36RC81 13266V4"1 / 4 "20,0007 / 8 "631NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 08806V Twist Wheel 5 tommers diameter med gjenger
761NOK / enhet