Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 17619 krympet stålbørstestamme 2 tommer | AE9HUX 6JXG5

WEILER 17619 krympet stålbørstestamme 2 tommer

På lager
Vare: AE9HUX Modell: 17619Kryssreferanse: 6JXG5

Få tak i det April 26, Fredag
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
504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.2"
Ansiktsbredde3 / 4 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM20,000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde7 / 16 "
WireDia.0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8467920090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 29086 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 2 Inch | AC6FZL 33M636 29086Krympet ledning3 / 8 "Messing m / KobbersenterArbor1 / 2 "0.011 "265NOK
WEILER 15473 Stålhjulsbørste 2-tommers 3/8-tommers bredde | AC8GJD 3A192 15473Krympet ledning3 / 8 "Karbonstål m / kobbersenterArbor1 / 2 "0.014 "118NOK
WEILER 17609 Krympet stålbørstestamme 2 tommer | AC8GJR 3A204 17609Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.006 "272NOK
WEILER 17610 krympet stålbørstestamme 2 tommer | AC8GJT 3A205 17610Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.011 "222NOK
WEILER 17611 krympet stålbørstestamme 2 tommer | AC9KGV 3H697 17611Krympet ledning3 / 8 "Rustfritt stålstem1 / 2 "0.011 "348NOK
WEILER 35305 innkapslet stålbørstestamme 2 tommer | AC9KGX 3H701 35305Innkapslet ledning1 / 4 "Polyflex (R)stem1 / 2 "0.011 "348NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 17619 krympet stålbørstestamme 2 tommer
504NOK / enhet