WEILER 26005 stålbørstestamme 3/4 tommer - pakke med 12 | AE4AHD 5HD75

WEILER 26005 stålbørstestamme 3/4 tommer - pakke med 12

Vare: AE4AHD Modell: 26005Kryssreferanse: 5HD75

Få tak i det April 26, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.3 / 4 "
Ansiktsbredde1 / 32 "
Fyll materialeRustfritt stål
Maks. RPM37,000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 8 "
Trimlengde3 / 16 "
WireDia.0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFyll materialePris
WEILER 26003 stålbørstestamme 3/4 tommer - pakke med 12 | AE4AHC 5HD74 26003Karbonstål502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 26005 stålbørstestamme 3/4 tommer - pakke med 12