Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 01148 Wire Wheel Brush 8 tommers 6000 o / min | AH7NMF 36XE50

WEILER 01148 Stålbørste 8 tommer 6000 rpm

På lager
Vare: AH7NMF Modell: 01148Kryssreferanse: 36XE50
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
704NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole3 / 4 "
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.8"
Ansiktsbredde3 / 4 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM6000
MonteringstypeArbor Hole
Trimlengde2 1 / 16 "
WireDia.0.008 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8618
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellWireDia.Arbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdePris
WEILER 06490 Wire Wheel Brush Arbor 8 inch 1 inch Width | AB9WRT 2FX91 064900.011 "2"Krympet ledning1"Rustfritt stål4500Arbor1.375 "2 073 NOK
WEILER 06120 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 8 inch | AC8GJJ 3A197 061200.014 "2"Krympet ledning1"Karbonstål4500Arbor1.375 "1 047 NOK
WEILER 86126 Wire Wheel Brush Arbor 8 tommers 7/8 tommers bredde | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Syntetisk7 / 8 "Nylox4500Arbor2"2 017 NOK
WEILER 86128 Wire Wheel Brush Arbor 8 tommers 7/8 tommers bredde | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Syntetisk7 / 8 "Nylox4500Arbor2"2 035 NOK
WEILER 03150 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 8 tommer | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Krympet ledning1.5 "Karbonstål4500Arbor1.375 "1 484 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 01148 Stålbørste 8 tommer 6000 rpm
704NOK / enhet