Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 79803 Filler Pass Brush Arbor 5 tommer 1/2 tomme bredde | AA2TFL 11A138

WEILER 79803 Filler Pass Brush Arbor 5 Tommer 1/2 Tommer Bredde

På lager
Vare: AA2TFL Modell: 79803Kryssreferanse: 11A138
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BustetypeTwist Wire
Pensel Dia.5"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM12,500
MonteringstypeArbor
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.023 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeWireDia.Pris
WEILER 79802 Root Pass Brush Arbor 5 Tommer 3/16 Tommer Bredde | AA2TFK 11A137 79802Twist Wire3 / 16 "KarbonstålArbor0.02 "379NOK
WEILER 08806 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AB2VVJ 1PAH6 08806Stringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stålGjenget arbor0.02 "647NOK
WEILER 08756 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC9KFN 3H523 08756Stringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "334NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 79803 Filler Pass Brush Arbor 5 Tommer 1/2 Tommer Bredde
378NOK / enhet