Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 02335 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 7 Inch | AE7FYH 5Y001

WEILER 02335 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 7 tommer

På lager
Vare: AE7FYH Modell: 02335Kryssref: 5Y001
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
459NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5 / 8 "
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.7"
Ansiktsbredde3 / 4 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM6000
MonteringstypeArbor
Trimlengde1 9 / 16 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnsiktsbreddeTrimlengdePris
WEILER 06655 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 7 Inch | AE7FYJ 5Y002 066557 / 8 "1.625 "583NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 02335 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 7 tommer
459NOK / enhet