Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 9866 Wire Wheel Rustfritt stål 5 tommer Diameter | AH7BLR 36RC62

WEILER 9866 trådhjul i rustfritt stål 5 tommers diameter

På lager
Vare: AH7BLR Modell: 9866Kryssreferanse: 36RC62
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5/8 "-11
BustetypeTwist Wire
Pensel Dia.5"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeRustfritt stål
Maks. RPM12,500
MonteringstypeArbor Hole
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.023 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4309
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeArbor HoleBustetypeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pensel Dia.AnsiktsbreddePris
WEILER 35293 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 1-1/4 Inch | AD3QET 40L797 35293Arbor3 / 8 "Innkapslet ledning-5 / 16 "0.008 "1.25 "3 / 16 "379NOK
WEILER 31094 Stålhjulsbørste 3-tommers 3/8-tommers bredde | AD7UAC 4GHY5 31094Arbor1/2 "til 3/8"Syntetisk-1 / 2 "0.040 / 120 "3"3 / 8 "515NOK
WEILER 86133 Stålhjulsbørstearbor 12 tommer 0.043 tommer | AD7UCV 4GJC8 86133Arbor2"Syntetisk-3"0.043 "12 "1.25 "2 897 NOK
WEILER 26015 stålbørstestamme 1 tomme 1/8 tomme - pakke med 12 | AE4AHE 5HD78 26015stem-Krympet ledning1 / 8 "5 / 16 "0.005 "1"1 / 8 "-
RFQ
WEILER 26021 stålbørstestamme 1-1/4 tommer - pakke med 12 | AE4AHG 5HD80 26021stem-Krympet ledning1 / 8 "3 / 8 "0.005 "1.25 "5 / 32 "-
RFQ
WEILER 01299 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 12 Inch | AE9HUC 6JXC2 01299Arbor1.25 "Krympet ledning-2 15 / 16 "0.006 "12 "3 / 4 "2 685 NOK
WEILER 13081 krympet stålbørste med gjenger | AE9HUQ 6JXE1 13081Gjenget arbor5/8 "-11 UNCKrympet ledning-7 / 8 "0.014 "4"1 / 2 "329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 9866 trådhjul i rustfritt stål 5 tommers diameter
899NOK / enhet