Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1/2 tomme 0.020 tomme | AA2TFJ 11A136

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1/2 tomme 0.020 tomme

På lager
Vare: AA2TFJ Modell: 79801Kryssreferanse: 11A136

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BustetypeTwist Wire
Pensel Dia.4.5 "
Ansiktsbredde3 / 16 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM12,500
MonteringstypeArbor
Trimlengde13 / 16 "
WireDia.0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.31
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 13466 Knut Wire Bevel Brush Threaded Arbor | AE9HUT 6JXE7 13466Knut Wire3 / 8 "Rustfritt stålGjenget arbor1"0.014 "635NOK
WEILER 13476 Knot Wire Bevel Børste Gjenget Arbor | AE9HUU 6JXE9 13476Knut Wire3 / 8 "KarbonstålGjenget arbor1"0.02 "403NOK
WEILER 13232 Stålhjulsbørste 4-1/2 tommer 3/16 tommers bredde | AE9HVH 6JXH8 13232Stringer Bead Twist Wire3 / 16 "KarbonstålArbor13 / 16 "0.02 "321NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 79801 Root Pas Brush Arbor 4-1/2 tomme 0.020 tomme
456NOK / enhet