Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 03070 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 Tommer | AE7DMG 5X888

WEILER 03070 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 tommer

På lager
Vare: AE7DMG Modell: 03070Kryssreferanse: 5X888

Få tak i det April 30, tirsdag
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
958NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole2"
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.6"
Ansiktsbredde1.25 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM6000
MonteringstypeArbor
Trimlengde1.125 "
WireDia.0.014 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 1415 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 Tommer | AC6FYD 33M604 14155/8 "til 1/2"1 / 2 "MessingArbor1.437 "0.005 "1 114 NOK
WEILER 1475 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 Tommer | AC6FYE 33M605 14755/8 "til 1/2"1 / 2 "MessingArbor1.437 "0.011 "1 269 NOK
WEILER 01065 Krympet stålbørste med gjenger | AC8GJG 3A195 010655/8 "til 1/2"3 / 4 "KarbonstålGjenget arbor1.437 "0.011 "410NOK
WEILER 06080 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 Tommer | AC8GJH 3A196 060802"1"KarbonstålArbor1.125 "0.014 "698NOK
WEILER 01045 Krympet stålbørste med gjenger | AC9KFG 3H443 010455/8 "til 1/2"3 / 4 "KarbonstålGjenget arbor1.437 "0.008 "548NOK
WEILER 01705 Krympet stålbørste med gjenger | AD7KZP 4F720 017055/8 "til 1/2"3 / 4 "Rustfritt stålGjenget arbor1.437 "0.011 "858NOK
WEILER 02325 Krympet stålbørste med gjenger | AD7KZQ 4F721 023255/8 "til 1/2"5 / 8 "KarbonstålGjenget arbor1 1 / 16 "0.014 "421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 03070 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 6 tommer
958NOK / enhet