Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 13138 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC9KGC 3H609

WEILER 13138 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor

På lager
Vare: AC9KGC Modell: 13138Kryssreferanse: 3H609

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5/8 "-11 UNC
BustetypeStringer Bead Twist Wire
Pensel Dia.4"
Ansiktsbredde3 / 16 "
Fyll materialeKarbon og rustfritt stål
Maks. RPM20,000
MonteringstypeGjenget arbor
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeWireDia.Pris
WEILER 13113 Knute Wire Wheel Brush Threaded Arbor | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCKnut Wire1 / 2 "Rustfritt stålGjenget arbor0.014 "726NOK
WEILER 13121 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "BronseGjenget arbor0.02 "781NOK
WEILER 08044 Twist Wire Wheel Brush Arbor 4 inch | AC8GJL 3A199 080441/2 "til 3/8"Twist Wire1 / 2 "KarbonstålArbor0.014 "377NOK
WEILER 17687 Knot Wire Wheel Brush Stem 0.014 inch | AC8GJV 3A208 17687-Knut Wire1 / 2 "Karbonstålstem0.014 "494NOK
WEILER 13114 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "372NOK
WEILER 13115 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "364NOK
WEILER 13119 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCTwist Wire1 / 2 "KarbonstålGjenget arbor0.02 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 13138 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor
553NOK / enhet