Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 08775 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AE7DMJ 5X890

WEILER 08775 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor

På lager
Vare: AE7DMJ Modell: 08775Kryssreferanse: 5X890
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5/8 "til 1/2"
BustetypeStringer Bead Twist Wire
Pensel Dia.6"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM12,500
MonteringstypeGjenget arbor
Trimlengde1.375 "
WireDia.0.023 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 79804 Fillerpassbørste Gjenget Arbor 6 tommer | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCTwist Wire1 / 2 "Karbonstål1.25 "0.023 "592NOK
WEILER 79805 Fillerpass pensel gjenget arbor 6 tommer | AA2TFN 11A140 798055/8 "-11 UNCTwist Wire3 / 16 "Karbonstål1.125 "0.02 "569NOK
WEILER 09500 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AB2VVK 1PAH7 095005/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Rustfritt stål1.125 "0.02 "987NOK
WEILER 08776 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC8GJM 3A200 087765/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire1 / 2 "Karbonstål1.375 "0.023 "425NOK
WEILER 08916 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC9KFL 3H503 089165/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire1 / 2 "Karbonstål1.25 "0.023 "524NOK
WEILER 09400 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor | AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCStringer Bead Twist Wire3 / 16 "Karbonstål1.125 "0.02 "478NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 08775 Twist Wire Wheel Brush Gjenget Arbor
505NOK / enhet