A B Luftinntak: 1 / 2 "PT , Gjennomsnittlig CFM @ 15 sekunders kjøretid: 10.0 , slag per minutt: 600 , CFM @ full belastning: 40 , Plikt: general , Gratis hastighet: 6000 rpm , Håndtaksmateriale: Aluminum , Håndtakstype: På linje , Husmateriale: Aluminum , Maks. Dreiemoment: 1600 fot.lb. , Min. Slangestørrelse: 1 / 2 " , Nødvendig trykk: 90 psi , Holdertype: Ringe , Square Drive Størrelse: 1" , Stil: D-håndtak , Momentområde: 220 til 1450 ft.-lb.
D Håndtak luftslagnøkler, 220 til 1450 ft-lb dreiemoment
SPEEDAIRE D-håndtaksluftstøtnøkler er industrielle arbeidsnøkler, designet for å drive og fjerne industrielle festemidler i bil- og monteringsapplikasjoner. D-håndtaksdesignet med aluminiumskonstruksjon gir økt stabilitet, kontroll og trykkkontroll for å håndtere høye dreiemoment. De har et firkantet driv for å holde fastnøkkelen som kreves for festing og en friksjonsring for å holde kontakten. Velg mellom den utvidede ambolten og standard amboltdesignvariantene på Raptor Supplies.