Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 35305 innkapslet stålbørstestamme 2 tommer | AC9KGX 3H701

WEILER 35305 Innkapslet stålbørstestamme 2 tommer

På lager
Vare: AC9KGX Modell: 35305Kryssreferanse: 3H701

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
348NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
BustetypeInnkapslet ledning
Pensel Dia.2"
Ansiktsbredde1 / 4 "
Fyll materialePolyflex (R)
Maks. RPM20,000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde1 / 2 "
WireDia.0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 29086 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 2 Inch | AC6FZL 33M636 29086Krympet ledning3 / 8 "Messing m / KobbersenterArbor1 / 2 "0.011 "265NOK
WEILER 15473 Stålhjulsbørste 2-tommers 3/8-tommers bredde | AC8GJD 3A192 15473Krympet ledning3 / 8 "Karbonstål m / kobbersenterArbor1 / 2 "0.014 "118NOK
WEILER 17609 Krympet stålbørstestamme 2 tommer | AC8GJR 3A204 17609Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.006 "272NOK
WEILER 17610 krympet stålbørstestamme 2 tommer | AC8GJT 3A205 17610Krympet ledning3 / 8 "Karbonstålstem1 / 2 "0.011 "222NOK
WEILER 17611 krympet stålbørstestamme 2 tommer | AC9KGV 3H697 17611Krympet ledning3 / 8 "Rustfritt stålstem1 / 2 "0.011 "348NOK
WEILER 17619 krympet stålbørstestamme 2 tommer | AE9HUX 6JXG5 17619Krympet ledning3 / 4 "Karbonstålstem7 / 16 "0.011 "504NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 35305 Innkapslet stålbørstestamme 2 tommer
348NOK / enhet