Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 08615 Twist Wire Wheel Brush Arbor 8 inch | AE9HUK 6JXD2

WEILER 08615 Twist Wire Wheel Brush Arbor 8 Tommer

På lager
Vare: AE9HUK Modell: 08615Kryssreferanse: 6JXD2
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
986NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole5 / 8 "
BustetypeKabel Twist Wire
Pensel Dia.8"
Ansiktsbredde1 / 2 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM6000
MonteringstypeArbor
Trimlengde1.625 "
WireDia.0.023 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBustetypeAnsiktsbreddeFyll materialeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 08155 Twist Wire Wheel Brush Arbor 8 inch | AB2VVL 1PAH8 08155Twist Wire5 / 8 "Rustfritt stål1.625 "0.023 "813NOK
WEILER 01175 Wire Wheel Brush Arbor 8 inch 3/4 inch Width | AE7DMF 5X887 01175Krympet ledning3 / 4 "Karbonstål2 1 / 16 "0.014 "550NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 08615 Twist Wire Wheel Brush Arbor 8 Tommer
986NOK / enhet