Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 00234 Stålhjulsbørste 3 tommer 12500 rpm | AH7NMD 36XE48

WEILER 00234 Stålbørste 3 tommer 12500 rpm

På lager
Vare: AH7NMD Modell: 00234Kryssreferanse: 36XE48

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålhjulsbørste
Arbor Hole1/2 "til 3/8"
BustetypeKrympet ledning
Pensel Dia.3"
Ansiktsbredde7 / 16 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM12,500
MonteringstypeArbor Hole
Trimlengde1 / 2 "
WireDia.0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)7.78
Skipets lengde (cm)7.94
Skipets bredde (cm)5.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddeFyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 29078 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 3 Tommer | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Messing m / Kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "311NOK
WEILER 15573 Stålhjulsbørste 3-tommers 5/8-tommers bredde | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.014 "144NOK
WEILER 16973 Stålbørste med gjenger 3 tommer | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Rustfritt stål m / kobbersenter20,000Gjenget arbor1"0.014 "227NOK
WEILER 17618 Krympet stålbørstestamme 3 tommer | AC9KGW 3H699 17618-1 / 2 "Rustfritt stål20,000stem1"0.014 "498NOK
WEILER 17615 krympet stålbørstestamme 3 tommer | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.008 "299NOK
WEILER 17616 krympet stålbørstestamme 3 tommer | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Karbonstål20,000stem1"0.011 "259NOK
WEILER 15563 Crimped Wire Wheel Brush Arbor 3 Tommer | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "til 3/8"5 / 8 "Karbonstål m / kobbersenter20,000Arbor1"0.011 "131NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 00234 Stålbørste 3 tommer 12500 rpm
305NOK / enhet