TELEMECANIQUE SENSORS Sikkerhetslåsebrytere

filtre

TELEMECANIQUE SENSORS -

Bryter for sikkerhetslås i metall

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AXCSLF37373331NO, 2NC8 443NOK
AXCSLF37373131NO, 2NC9 097NOK
AXCSLF27273132NC5 738NOK
AXCSLF27273332NC6 242NOK
AXCSLF35353132NO, 1NC9 692NOK
AXCSLF35353332NO, 1NC8 352NOK
AXCSLF38383133NC8 135NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Stålrullestempel sikkerhetslåsebryter

Telemecanique Sensors sikkerhetsgrensebrytere brukes til å stoppe industrielt utstyr, innen en brøkdel av et sekund, for å forhindre ulykker under emballasje, materialhåndtering og maskinverktøy / monteringsoperasjoner. Merkets UL-oppførte grensebrytere i XCS-serien avbryter kontrollprosesser når bryterens stempel eller spak blir avbøyd av maskinens vekter eller andre objekter i bevegelse. Disse manipuleringsbestandige bryterne har en kompakt design for enkel installasjon selv i trange rom, et stempelhode som gjør det mulig å komprimere og ta inn luft, og kontakter med positiv åpning for å gi elektrisk redundans. Velg mellom et bredt utvalg av disse sikkerhetsbegrensningsbryterne fra Telemecanique Sensors, tilgjengelig i plast- og zamak-varianter, på Raptor Supplies.

StilModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris (eks. mva)
AXCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.2 982NOK
BXCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.2 377NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Betjeningsnøkkel, magnetlås sikkerhetslåsebryter

StilModellBody MaterialKontakt skjemaDC-kontaktvurderingDybdeHøydeDriftsstyrkeBreddePris (eks. mva)
AXCSTE7313Plast2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 178NOK
AXCSTE7333Plast2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 714NOK
BXCSE7333Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "13 471NOK
BXCSE7313Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "10 099NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Sikkerhetslåsbryter av plast

StilModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris (eks. mva)
AXCSD3718N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 tommer1 814NOK
BXCSM3715L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 tommer2 839NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Bryter for sikkerhetslås av metallrullehåndtak

StilModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris (eks. mva)
AXCSD3719N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 tommer2 170NOK
BXCSM3716L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 tommer3 062NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Sikkerhetslåsebryter av metallstempel

StilModellTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris (eks. mva)
AXCSD3710N1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb.2 076NOK
BXCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb.2 969NOK
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AXCSLF37375131NO, 2NC8 502NOK
AXCSLF37375331NO, 2NC8 352NOK
AXCSLF35355132NO, 1NC8 135NOK
AXCSLF35355332NO, 1NC8 362NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Aktivering av sikkerhetslåsebryter

StilModellHøydeAC-kontaktvurderingBody MaterialDriftsstyrkeBreddeTilkoblingstypeKontakt skjemaDC-kontaktvurderingPris (eks. mva)
AXCSMP70L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 455NOK
AXCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 306NOK
AXCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 245NOK
AXCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 383NOK
BXCSPA5931.18 "10A @ 300VPlast3.4 lb.1.18 "30 "x 48"1NO, 1NC6A @ 300V1 530NOK
BXCSPA7931.18 "10A @ 300VPlast0.18 fot.lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300V1 819NOK
CXCSA7031.73 "10A @ 300VZamak4.5 lb.1.57 "30 "x 48"1NO, 2NC6A @ 300V3 561NOK
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AXCSPL5831NO, 1NC2 187NOK
AXCSPL7832NC2 086NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Rett spakbetjent sikkerhetslåsebryter

StilModellAktuatorlengdeKontakt skjemaPris (eks. mva)
AXCSPL7532.85 "2NC2 578NOK
BXCSPL5532.95 "1NO, 1NC2 549NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Sikkerhetslåsebrytere

StilModellSakHøydeAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeStilBreddePris (eks. mva)
AXCSDMP5005Interlock-------2 604NOK
BXCSPA591Sperrebryter-------1 398NOK
AXCSM4110L2Endebryterhus-------2 639NOK
CXCSD3902N12Endebryterhus-------1 743NOK
AXCSDMC59110Sikkerhetslås-------2 538NOK
DXCSE7511Sikkerhetslås-------15 533NOK
EXCSTE7311Sikkerhetslås-------5 155NOK
FXCSA803Sikkerhetslås-------3 229NOK
BXCSPA791Sikkerhetslås-------1 392NOK
GXCSTA791Sikkerhetslås-------1 722NOK
AXCSA713Sikkerhetslås-------4 068NOK
HXCSB503Sikkerhetslås-3A @ 240V---Aktiveringstast, valgbar i felt-4 559NOK
AXCSE5311Sikkerhetslås-------10 519NOK
DXCSE7311Sikkerhetslås-------10 612NOK
FXCSA701Sikkerhetslås-------3 454NOK
IXCSE7513Sikkerhetslås-------13 386NOK
AXCSA501Sikkerhetslås-------3 025NOK
FXCSA801Sikkerhetslås-------2 964NOK
JXCSA702Sikkerhetslås-------3 240NOK
KXCSDMP7005Sikkerhetslås-------3 217NOK
KXCSDMP70010Sikkerhetslås-------2 692NOK
AXCSDMP7015Sikkerhetslås-------2 708NOK
AXCSPA693Sikkerhetslås-------2 110NOK
AXCSTA593Sikkerhetslås-------1 745NOK
LXCSDMC5905Sikkerhetslås-------2 301NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?