Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSD3710N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a

På lager
Vare: AF6FWD Modell: XCSD3710N12Kryssref.: 12G769
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
2 076 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Aktuatorlengde0.39 "
Body MaterialZamak
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Dybde1.36 "
HodematerialeZamak
Høyde3.51 "
IP Rating66, 67
BevegelseVertikal
Driftsstyrke10.2 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilMetallstempel
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Poditive åpningskontakter, plastkapsling, 15 N minimumskraft for å snuble

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSM3710L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765 XCSM3710L230 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb.2 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3710N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a
2 076 NOK / enhet