APPROVED VENDOR Ikke lastevurdert glideboltsfjærknapp, svingbar


filtre
Type: Ikke lastevurdert
StilModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris (eks. mva)
A
4FCJ7
1"NikkelbelagtSinkstøpt3.875 "3 / 8 "39NOK
B
4FCL2
1 "stroppbreddeNikkelbelagtSinkstøpt3.125 "5 / 16 "33NOK
C
4GGK8
1-5 / 16 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål4.75 "1 / 2 "188NOK
D
4FCH2
1.25 "-Bronse4.75 "9 / 16 "121NOK
C
4GGK9
1.437 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål4.875 "1 / 2 "277NOK
C
4GGK5
1 / 2 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål3.125 "5 / 16 "125NOK
A
4FCG7
1 / 2 "NikkelbelagtSinkstøpt3"5 / 16 "34NOK
A
4FCG9
3 / 4 "NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "3 / 8 "39NOK
E
4GGL3
3 / 4 "-Bronse3.625 "3 / 8 "71NOK
C
4GGK7
3 / 4 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål3.625 "3 / 8 "128NOK
F
4GGL2
3/4 "stroppbreddeNikkelbelagtSinkstøpt3.25 "7 / 16 "34NOK
A
4FCG6
3 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt2.5 "1 / 4 "25NOK
A
4FCG8
5 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "3 / 8 "41NOK
A
4FCJ9
5 / 8 "NikkelbelagtJernstøping3.25 "5 / 16 "39NOK
C
4GGK6
5 / 8 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål3.437 "3 / 8 "134NOK
C
4FCL1
5 / 16 "NikkelbelagtMessing1.875 "1 / 8 "-
RFQ
A
4FCJ6
7 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt3.75 "3 / 8 "32NOK
A
4FCJ8
7 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt4 1 / 16 "3 / 8 "58NOK
C
4GGK4
7 / 16 "Tap voks presisjonsstøpingRustfritt 316 stål2.5 "1 / 4 "120NOK
G
4FCH1
7 / 16 "-Bronse3"1 / 4 "56NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?