Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGK6 Slide Bolt Spring Snap L 3 7/16 In | AD7TRE

APPROVED VENDOR 4GGK6 Slide Bolt Spring Snap L 3 7/16 In

På lager
Vare: AD7TRE Modell: 4GGK6
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
134NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Bolt Spring Snap, Swivel
Eye Inside Dia.5 / 8 "
FinishTap voks presisjonsstøping
MaterialeRustfritt 316 stål
Total lengde3.437 "
Snap Åpning3 / 8 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG6 Slide Bolt Spring Snap L 2 1/2 In | AD7LGX 4FCG63 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt2.5 "1 / 4 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG7 Slide Bolt Spring Snap L 3 In | AD7LGY 4FCG71 / 2 "NikkelbelagtSinkstøpt3"5 / 16 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG8 Slide Bolt Spring Snap L 3 1/2 In | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "3 / 8 "41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG9 Slide Bolt Spring Snap L 3 1/2 In | AD7LHA 4FCG93 / 4 "NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "3 / 8 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH1 Slide Bolt Spring Snap L 3 In | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Bronse3"1 / 4 "56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH2 Slide Bolt Spring Snap L 4 3/4 In | AD7LHC 4FCH21.25 "-Bronse4.75 "9 / 16 "121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCJ6 Slide Bolt Spring Snap L 3 3/4 In | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt3.75 "3 / 8 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK6 Slide Bolt Spring Snap L 3 7/16 In
134NOK / enhet