Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4GGL3 Slide Bolt Spring Snap L 3 5/8 In | AD7TRL

APPROVED VENDOR 4GGL3 Slide Bolt Spring Snap L 3 5/8 In

På lager
Vare: AD7TRL Modell: 4GGL3
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlide Bolt Spring Snap, Swivel
Eye Inside Dia.3 / 4 "
MaterialeBronse
Total lengde3.625 "
Snap Åpning3 / 8 "
typenIkke lastevurdert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Søknadsbegrensninger (ikke for løfting)

Produktvarianter

ProduktModellEye Inside Dia.FinishMaterialeTotal lengdeSnap ÅpningPris
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG6 Slide Bolt Spring Snap L 2 1/2 In | AD7LGX 4FCG63 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt2.5 "1 / 4 "25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG7 Slide Bolt Spring Snap L 3 In | AD7LGY 4FCG71 / 2 "NikkelbelagtSinkstøpt3"5 / 16 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG8 Slide Bolt Spring Snap L 3 1/2 In | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "3 / 8 "41NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCG9 Slide Bolt Spring Snap L 3 1/2 In | AD7LHA 4FCG93 / 4 "NikkelbelagtSinkstøpt3.5 "3 / 8 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH1 Slide Bolt Spring Snap L 3 In | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Bronse3"1 / 4 "56NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCH2 Slide Bolt Spring Snap L 4 3/4 In | AD7LHC 4FCH21.25 "-Bronse4.75 "9 / 16 "121NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4FCJ6 Slide Bolt Spring Snap L 3 3/4 In | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "NikkelbelagtSinkstøpt3.75 "3 / 8 "32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGL3 Slide Bolt Spring Snap L 3 5/8 In
71NOK / enhet