Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSM3710L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FVZ 12G765

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a

På lager
Vare: AF6FVZ Modell: XCSM3710L2Kryssref.: 12G765

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
2 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Aktuatorlengde0.39 "
Body MaterialZamak
Kabellengde6.6ft.
Tilkoblingstype30 "x 60"
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Dybde0.63 "
HodematerialeZamak
Høyde2.36 "
IP Rating66, 67, 68
BevegelseVertikal
Driftsstyrke9.6 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilMetallstempel
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Plastdeksel, sikret med 5-fliges sikkerhetsskrue, stempelhode, 8.5 N minimumskraft for utløsning

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSD3710N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWD 12G769 XCSD3710N1230 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb.2 076 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3710L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a
2 969 NOK / enhet