Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSM3702L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a

På lager
Vare: AF6FWA Modell: XCSM3702L2Kryssref.: 12G766
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
2 982 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Aktuatorlengde0.8 "
Body MaterialZamak
Kabellengde6.6ft.
Tilkoblingstype30 "x 60"
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Dybde0.63 "
HodematerialeZamak
Høyde2.77 "
IP Rating66, 67, 68
BevegelseHorisontal
Driftsstyrke7.9 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilStålrullestempel
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.28
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Plastdeksel, sikret med 5-fliges sikkerhetsskrue med socket hode, stempelhode

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSD3702N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770 XCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.2 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a
2 982 NOK / enhet