Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSD3718N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWF 12G771

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3718N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a

På lager
Vare: AF6FWF Modell: XCSD3718N12Kryssref.: 12G771

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Aktuatorlengde0.39 "
Body MaterialZamak
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Dybde1.36 "
HodematerialeZamak
Høyde4.79 "
IP Rating66, 67
BevegelseHorisontal
Driftsstyrke2.21 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilRullespak av plast
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Poditive åpningskontakter, plastkabinett, 0.88 in.-lb. Minimum dreiemoment for utløsning

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSM3715L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWB 12G767 XCSM3715L21.35 "30 "x 60"0.63 "3.7 "66, 67, 684.4 tommer2 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3718N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a
1 814 NOK / enhet