Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF2727333 Sikkerhetssperrebryter 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727333 Sikkerhetslåsebryter 2nc 0.75a @ 240v

På lager
Vare: AF6GDL Modell: XCSLF2727333Kryssreferanse: 14L744
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
6 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering0.75A @ 240V
Body MaterialZamak
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NC
DC-kontaktvurdering0.55A @ 24V
Dybde2.01 "
HodematerialeZamak
Høyde8.07 "
IP Rating67
Driftsstyrke4.5 pund ulåst, 517 pund låst
Driftstemp. Område-13 grader til 140 grader F
StilLåsing av metall
Bredde1.71 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.25
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Magnetoid spenning (120VAC)
    • Spesielle funksjoner: 300 solenoidkontakter

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF2727313 Sikkerhetssperrebryter 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743 XCSLF27273132NC5 738 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3535313 Sikkerhetssperrebryter 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132NO, 1NC9 692 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3535333 Safety Interlock Switch 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746 XCSLF35353332NO, 1NC8 352 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3737313 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131NO, 2NC9 097 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3737333 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331NO, 2NC8 443 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLF3838313 Sikkerhetssperrebryter 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC8 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727333 Sikkerhetslåsebryter 2nc 0.75a @ 240v
6 242 NOK / enhet