Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSE7333 Safety Interlock Switch 1no 2nc 6a@300v | AF6FRJ 10D246

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Safety Interlock Switch 1no 2nc 6a@300v

På lager
Vare: AF6FRJ Modell: XCSE7333Kryssreferanse: 10D246

Få tak i det April 23, tirsdag
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
13 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering6A @ 300V
AktuatorlengdeNøkkelavhengig
Body MaterialZamak
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 2NC
DC-kontaktvurdering3A @ 300V
Dybde5.75 "
HodematerialeZamak
Høyde1.73 "
IP Rating67
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Driftsstyrke4.5 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilBetjeningsnøkkel, magnetlåsing
Bredde3.86 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.27
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Vanntett, støvtett og korrosjonsbestandig (innendørs/utendørs) kabinett, oransje LED - Grønt LED-pilotlys

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKontakt skjemaDC-kontaktvurderingDybdeHøydeDriftsstyrkeBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSE7313 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 6a@300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "10 099 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSTE7313 Sikkerhetssperrebryter 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258 XCSTE7313Plast2NC3A @ 24V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 178 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSTE7333 Sikkerhetssperrebryter 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333Plast2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSE7333 Safety Interlock Switch 1no 2nc 6a@300v
13 471 NOK / enhet