Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSB503 Safety Interlock | AG7FQE 6MP71

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Sikkerhetslås

På lager
Vare: AG7FQE Modell: XCSB503Kryssreferanse: 6MP71

Få tak i det April 23, tirsdag
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
4 559 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslås
AC-kontaktvurdering3A @ 240V
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NO / 1NC
StilAktiveringstast, valgbar i felt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8536308000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med låsing, trykkknappopplåsing

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeDriftsstyrkeDriftstemp. OmrådeStilBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSB703 Sikkerhetssperrebryter 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Sikkerhetslåsebryter1.73 "10A @ 300VNøkkelavhengig4.5 lb.-13 grader til 158 grader FAktiveringsnøkkel, trykknapputløser2.05 "5 315 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSC703 Sikkerhetssperrebryter 1NO 2NC 10A@300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Sikkerhetslåsebryter1.73 "10A @ 300VNøkkelavhengig4.5 lb.-13 grader til 158 grader FAktiveringsnøkkel, rørformet nøkkellås2.05 "5 214 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSPR553 Sikkerhetssperrebryter 1NO 1NC 10A@300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Sikkerhetslåsebryter2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 fot.lb.-13 grader til 158 grader FRotasjonsaksel1.18 "2 841 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2525513 Sikkerhetssperrebryter 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing med kraft1.71 "4 604 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2727313 Sikkerhetssperrebryter 2NC 0.75A @ 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing1.71 "4 312 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSLE2727333 Sikkerhetssperrebryter 2NC 0.75A @ 240V | AF6GEA 14L756 XCSLE2727333Sikkerhetslåsebryter8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund ulåst, 247 pund låst-13 grader til 140 grader FPlastlåsing1.71 "4 604 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSL766B3 Interlock Switch 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Sikkerhetslåsebryter-------10 451 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSB503 Sikkerhetslås
4 559 NOK / enhet