Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSPL783 Sikkerhetssperrebryter 2nc 10a @ 300v | AF6FRV 10D256

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 300v

På lager
Vare: AF6FRV Modell: XCSPL783Kryssreferanse: 10D256

Få tak i det April 23, tirsdag
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
2 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 300V
Aktuatorlengde2.85 "
Body MaterialPlast
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NC
DC-kontaktvurdering6A @ 300V
Dybde7.06 "
Høyde1.18 "
IP Rating67
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Driftsstyrke0.18 fot.lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilElbowed hendel operert
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Vanntett, støvtett og korrosjonsbestandig (innendørs/utendørs) kabinett

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSPL583 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@300v | AF6FRT 10D254 XCSPL5831NO, 1NC2 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL783 Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 300v
2 086 NOK / enhet