Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@300v | AF6FRR 10D253

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@300v

På lager
Vare: AF6FRR Modell: XCSPL553Kryssreferanse: 10D253

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 300V
Aktuatorlengde2.95 "
Body MaterialPlast
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering6A @ 300V
Dybde7.06 "
Høyde1.18 "
IP Rating67
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Driftsstyrke0.18 fot.lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilRett spak betjent
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Vanntett, støvtett og korrosjonsbestandig (innendørs/utendørs) kabinett

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeKontakt skjemaPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL753 Safety Interlock Switch 2nc 10a @ 300v | AF6FRU 10D255 XCSPL7532.85 "2NC2 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPL553 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@300v
2 549 NOK / enhet