Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSPA593 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@300v | AF6FRP 10D251

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@300v

På lager
Vare: AF6FRP Modell: XCSPA593Kryssreferanse: 10D251

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 530 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering10A @ 300V
AktuatorlengdeNøkkelavhengig
Body MaterialPlast
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering6A @ 300V
Dybde4.21 "
Høyde1.18 "
IP Rating67
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Driftsstyrke3.4 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilAktiveringsnøkkel
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Vanntett, støvtett og korrosjonsbestandig (innendørs/utendørs) kabinett

Produktvarianter

ProduktModellHøydeAC-kontaktvurderingBody MaterialDriftsstyrkeBreddeTilkoblingstypeKontakt skjemaDC-kontaktvurderingPris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSA703 Safety Interlock Switch 1no 2nc 10a@300v | AF6FRE 10D242 XCSA7031.73 "10A @ 300VZamak4.5 lb.1.57 "30 "x 48"1NO, 2NC6A @ 300V3 561 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSMP59L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 1nc 1.5a | AF6FRK 10D247 XCSMP59L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 306 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSMP70L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FRL 10D248 XCSMP70L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"1NO, 1NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 455 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSMP79L2 Sikkerhetssperrebryter 2nc 1.5a@120v | AF6FRM 10D249 XCSMP79L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"2NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 245 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSMP80L2 Sikkerhetssperrebryter 3nc 1.5a@120v | AF6FRN 10D250 XCSMP80L20.59 "1.5A @ 120V, 0.75A @ 240Vpolyamider1.8 lb.1.18 "30 "x 60"3NC0.27A @ 250V, 0.55A ved 125V2 383 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSPA793 Sikkerhetssperrebryter 2nc 10a @ 300v | AF6FRQ 10D252 XCSPA7931.18 "10A @ 300VPlast0.18 fot.lb.1.18 "30 "x 48"2NC6A @ 300V1 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSPA593 Safety Interlock Switch 1no 1nc 10a@300v
1 530 NOK / enhet