Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSM3716L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWC 12G768

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a

På lager
Vare: AF6FWC Modell: XCSM3716L2Kryssref.: 12G768
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
3 062 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Aktuatorlengde1.35 "
Body MaterialZamak
Kabellengde6.6ft.
Tilkoblingstype30 "x 60"
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering1.5A @ 300V
Dybde0.63 "
HodematerialeZamak
Høyde3.7 "
IP Rating66, 67, 68
BevegelseHorisontal
Driftsstyrke4.4 tommer
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilRullehåndtak av metall
Bredde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.33
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Plastdeksel, sikret med 5-lobers sikkerhetsskrue, roterende hode, 0.88 lb.in. Positivt minimumsmoment for åpning

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorlengdeTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSD3719N12 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a | AF6FWG 12G772 XCSD3719N120.39 "30 "x 48"1.36 "4.79 "66, 672.21 tommer2 170 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3716L2 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 1.5a
3 062 NOK / enhet