Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMEKANIKKE SENSORER XCSTE7313 Sikkerhetssperrebryter 2nc 6a @ 300v | AF6FRX 10D258

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Safety Interlock Switch 2nc 6a @ 300v

På lager
Vare: AF6FRX Modell: XCSTE7313Kryssreferanse: 10D258

Få tak i det April 26, Fredag
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
5 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
AC-kontaktvurdering6A @ 300V
AktuatorlengdeNøkkelavhengig
Body MaterialPlast
Rørstørrelse1 / 2 "PT
Tilkoblingstype30 "x 48"
Kontakt skjema2NC
DC-kontaktvurdering3A @ 24V
Dybde3.68 "
Høyde1.3 "
IP Rating67
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Driftsstyrke3.4 lb.
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
StilBetjeningsnøkkel, magnetlåsing
Bredde4.33 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.44
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Magnetoid spenning (24VAC / DC)
    • Spesielle egenskaper: Vanntett, støvtett og korrosjonsbestandig (innendørs/utendørs) kabinett

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKontakt skjemaDC-kontaktvurderingDybdeHøydeDriftsstyrkeBreddePris
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSE7313 Sikkerhetssperrebryter 1no 2nc 6a@300v | AF6FRH 10D245 XCSE7313Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "10 099 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSE7333 Safety Interlock Switch 1no 2nc 6a@300v | AF6FRJ 10D246 XCSE7333Zamak1NO, 2NC3A @ 300V5.75 "1.73 "4.5 lb.3.86 "13 471 NOK
TELEMEKANIKKE SENSORER XCSTE7333 Sikkerhetssperrebryter 2nc 6a @ 300v | AF6FRY 10D259 XCSTE7333Plast2NC3A @ 300V3.68 "1.3 "3.4 lb.4.33 "5 714 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSTE7313 Safety Interlock Switch 2nc 6a @ 300v
5 178 NOK / enhet