Ventiler for kjølingstilgang

filtre

Kjøleadgangsventiler gir tilgang til HVAC-systemet for lading, gjenvinning og evakuering av kjølemediet, samt for testing og service av systemet. De er installert på...Les mer

JB INDUSTRIES -

Kjølekuleventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
AV342011/2 ODF1/2 "ODF1 011NOK
AV342003/8 ODF3/8 "ODF1 008NOK
BV342025/8 ODF5/8 "ODF986NOK
AV342047/8 ODF7/8 "ODF1 419NOK
StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ACV11-18FS-18FS1-1 / 8 Fe Lodde1-1 / 8 "Fe Lodde5"1.38 "2 760NOK
ACV5-8FS-8FS1/2 Fe lodde1/2 "Fe Lodde3.75 "5 / 8 "525NOK
ACV4-6FS-6FS3/8 Fe lodde3/8 "Fe Lodde3.75 "1 / 2 "444NOK
ACV7-10FS-10FS5/8 Fe lodde5/8 "Fe Lodde4.5 "7 / 8 "1 058NOK
ACV9-14FS-14FS7/8 Fe lodde7/8 "Fe Lodde4.5 "1.13 "1 641NOK
JB INDUSTRIES -

Lue med O-ring

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ANFT5-41/41 / 4 "168NOK 10
ANFT5-63/83 / 8 "143NOK 3
JB INDUSTRIES -

overganger

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
AAF-134551/4 FE SAE x 1/2 ACME1/2 "Acme hann x 1/4" SAE kvinne1/2 ACME Thread Half UnionMessing kropp103NOK 1
BA327035/8 x 5 / 85 / 8 "x 5 / 8"Svingbar FE Flare x loddeadapterMessing til kobber loddet280NOK 2
JB INDUSTRIES -

Line Piercing ladeventiler

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseMaterialeProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
AEZ-40288-3/16 "og 3/8" ODMessingEZ Tapper Multiline Size, med kontrollknapp100 prosent begrensningsfri459NOK
BLT-8101/2, 5/8 OD1/2 "og 5/8" ODAluminumMultiline størrelse, med fjærbelastet nål for automatisk bakseting100 prosent begrensningsfri172NOK
C33112N1/41/4 "Mann x 1/4" Kvinne-1/4 hurtigkobling x 1/4 SAE, kun for bruk med Kobra (TM) slangerAvstengning av hurtigkobling364NOK
D33113N1/41/4 "Mann x 1/4" Kvinne-1/4 hurtigkobling x 1/4 SAE 90 grader, kun for bruk med Kobra(TM)-slangerAvstengning av hurtigkobling364NOK
BLT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" og 3/8 "ODAluminumMultiline størrelse, med fjærbelastet nål for automatisk bakseting100 prosent begrensningsfri116NOK
JB INDUSTRIES -

Swaged Cop Tee Access

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AA313381/2 ODS1/2 "OD2.125 "445NOK 3
AA313363/8 ODS3/8 "OD2.125 "443NOK 3
AA313447/8 ODS7/8 "OD3.5 "218NOK 1
JB INDUSTRIES -

Tube Eksterne flertrinn

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AA310091/8, 3/16, 1/4, 5/16 OD1/8 "OD, 3/16", 1/4 ", 5/16" trinn2 Kobberrørsforlengelse 1/8 Dia. med kroppstrinn183NOK 3
AA310113/16, 1/4, 3/8 OD3/16 "OD, 1/4", 3/8 "trinn2 Kobberrørsforlengelse 3/16 Dia. med kroppstrinn150NOK 3
APPROVED VENDOR -

Union Tee / one End Swagged

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A4PDH71/21/2 "OD x 1/2" Slip Fit1 / 2 "1/2 kobber tilgang tee3"1 / 2 "46NOK
B4PDH51/41/4 "OD x 1/4" Slip Fit1 / 4 "1/4 kobber tilgang tee2.75 "1 / 4 "151NOK
C4PDH63/83/8 "OD x 3/8" Slip Fit3 / 8 "3/8 kobber tilgang tee2.75 "3 / 8 "44NOK
D4PDH85/85/8 "OD x 5/8" Slip Fit5 / 8 "5/8 kobber tilgang tee3.25 "5 / 8 "48NOK
JB INDUSTRIES -

Svingmutter

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AA327021/2 x 1 / 21 / 2 "x 1 / 2"391NOK 4
AA327001/4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"339NOK 4
AA327043/4 x 3 / 43 / 4 "x 3 / 4"484NOK 2
AA327013/8 x 3 / 83 / 8 "x 3 / 8"404NOK 4
JB INDUSTRIES -

Mannlig bluss

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
ACV-200043/4 NPS x 1/4 MF3/4 "NPS x 1/4" SAE MF503NOK
ACV-200063/4 NPS x 3/8 MF3/4 "NPS x 3/8" SAE MF721NOK
JB INDUSTRIES -

Kapillærrør

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.Prod. BeskrivelsePris (eks. mva)
ATC-26-16.026 ID x .072 OD0.026 "ID x 0.072" OD0.026 "192 "0.072 "16-Ft. Spole328NOK
ATC-31-12.031 ID x .083 OD0.031 "ID x 0.083" OD0.031 "144 "0.083 "12-Ft. Spole297NOK
ATC-36-12.036 ID x .087 OD0.036 "ID x 0.087" OD0.036 "144 "0.087 "12-Ft. Spole298NOK
ATC-42-12.042 ID x .093 OD0.042 "ID x 0.093" OD0.042 "144 "0.093 "12-Ft. Spole335NOK
ATC-44-12.044 ID x .109 OD0.044 "ID x 0.109" OD0.044 "144 "0.109 "12-Ft. Spole311NOK
ATC-49-11.049 ID x .099 OD0.049 "ID x 0.099" OD0.049 "132 "0.099 "11-Ft. Spole290NOK
ATC-50-11.050 ID x .114 OD0.050 "ID x 0.114" OD0.05 "132 "0.114 "11-Ft. Spole306NOK
ATC-54-11.054 ID x .106 OD0.054 "ID x 0.106" OD0.054 "132 "0.106 "11-Ft. Spole350NOK
ATC-55-11.055 ID x .125 OD0.055 "ID x 0.125" OD0.055 "132 "0.125 "11-Ft. Spole366NOK
ATC-59-10.059 ID x .112 OD0.059 "ID x 0.112" OD0.059 "120 "0.112 "10-Ft. Spole276NOK
ATC-64-10.064 ID x .125 OD0.064 "ID x 0.125" OD0.064 "120 "0.125 "10-Ft. Spole288NOK
ATC-70-12.070 ID x .125 OD0.070 "ID x 0.125" OD0.07 "144 "0.125 "12-Ft. Spole331NOK
ATC-75-9.075 ID x .125 OD0.075 "ID x 0.125" OD0.075 "108 "0.125 "9-Ft. Spole274NOK
ATC-80-10.080 ID x .145 OD0.080 "ID x 0.145" OD0.08 "120 "0.145 "10-Ft. Spole338NOK
ATC-85-9.085 ID x .145 OD0.085 "ID x 0.145" OD0.086 "108 "0.145 "9-Ft. Spole305NOK
ATC-90-7.090 ID x .145 OD0.090 "ID x 0.145" OD0.090 "84 "0.145 "7-Ft. Spole286NOK
ATC-100-10.100 ID x .156 OD0.100 "ID x 0.156" OD0.1 "120 "0.156 "10-Ft. Spole333NOK
APPROVED VENDOR -

Kontakt for bilservice

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
A6AWR07 / 16-20 Mannlig sideport7/16 "-20 Mannlig sideportHurtigkobling med mannlig sideport og blå kontrollknappLav side442NOK
B6AWR17 / 16-20 Mannlig sideport7/16 "-20 Mannlig sideportHurtigkobling med mannlig sideport og rød kontrollknappHøy side442NOK
C6AWR214 mm kvinnelig sideport14 mm kvinnelig sideportHurtigkobling med kvinnelig sideport og blå kontrollknappLav side453NOK
D6AWR314 mm kvinnelig sideport14 mm kvinnelig sideportHurtigkobling med kvinnelig sideport og rød kontrollknappHøy side366NOK
JB INDUSTRIES -

Kobling 1/4 Qc

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
AQC-S41/4 x 1 / 41/4 "Mann x 1/4" KvinneRett kobling, 1/4 QC x 1/4 SAERett kobling, 1/4 QC X 1/4 SAE105NOK
BQC-S4B1/4 x 1 / 41/4 "(F) NPT x 1/4" KvinneFPT gjengekobling, 1/4 QC x 1/4 FPTFPT gjengekobling, 1/4 QC x 1/4 FPT148NOK
CQC-S4A1/4 x 1/8 FPT1/8 "(F) NPT x 1/4" KvinneFPT gjengekobling, 1/4 QC x 1/8 FPTFPT gjengekobling, 1/4 QC x 1/8 FPT120NOK
APPROVED VENDOR -

Kobberrørsforlengelse 2 tommers lengde

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseSakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A4PDH33/83/8 "OD3/8 Forlengelsesrør3 / 8 "194NOK
B4PDH13/163/16 "OD3/16 Forlengelsesrør3 / 16 "192NOK
PRO SET -

Ventiler for kjølingstilgang

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
AQCH90Coupler330NOK 1
BQCL14Coupler694NOK 1
CAV4Extension267NOK 6
DQC14SETVentil1 871NOK 1
JB INDUSTRIES -

Kobber albue tilgang

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)
AA311623/4 OD3/4 "ODS280NOK
AA311605/8 OD5/8 "ODS264NOK
AA311647/8 OD7/8 "ODS262NOK
JB INDUSTRIES -

Kobber Tee tilgang

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
AA311481-1 / 8 ODS1-1 / 8 "ODS3 13 / 16 "254NOK 1
AA311381/2 OD1/2 "ODS2.125 "266NOK 3
AA311341/4 OD1/4 "ODS x 5/16" ODF2.125 "268NOK 3
AA311551/4 OD1/4 "ODS x 5/16" ODF4"208NOK 2
AA311423/4 ODS3/4 "ODS3"156NOK 1
AA311363/8 OD3/8 "ODS x 1/2" ODF2.125 "261NOK 3
AA311405/8 OD5/8 "ODS2.5 "139NOK 1
AA311355/16 OD5/16 "ODS x 3/8" ODF2.125 "272NOK 3
AA311447/8 ODS7/8 "ODS3.5 "211NOK 1
JB INDUSTRIES -

Tilgangsventil Half Union Mpt

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AA31484-G1/4 mpt1/4 "SAE M x 1/4 MPT194NOK 5
BA31482-G1/8 mpt1/4 "SAE M x 1/8 MPT162NOK 5
JB INDUSTRIES -

Access Valve Union Ods

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
AA31201-G1/2 ODS1/2 "OD x 1/2" Slip Fit3"1 / 2 "320NOK 2
AA31199-G1/4 ODS1/4 "OD x 1/4" Slip Fit2.375 "1 / 4 "227NOK 2
AA31200-G3/8 ODS3/8 "OD x 3/8" Slip Fit2.75 "3 / 8 "245NOK 2
AA31202-G5/8 ODS5/8 "OD x 5/8" Slip Fit3.25 "5 / 8 "345NOK 2
JB INDUSTRIES -

Tilgang 1/8 ytre diameter

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsePris (eks. mva)pk. Antall.
AA317221/8 OD1/4 "SAE M, 1/8" ODS x 1/4 "ODFMessing kropp120NOK 3
BA317361/8, 3/16, 1/4, 5/161/4 "SAE M, 1/8" ODS x 3/16 ", 1/4", 5/16 "ODFFlertrinns139NOK 3
JB INDUSTRIES -

Hurtigkoblinger

StilModellVinkelTilkoblingTilkoblingsstørrelseSakProd. BeskrivelsetypenArbeids pressPris (eks. mva)
AQC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE Hann x 1/2" Acme KvinneHurtigkoblerEttermontering av eksisterende SAE Flare Fitting for 134A Auto Service134a biladapter-108NOK
BQC-S5-5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAERett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE-183NOK
BQC-S5S-5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE kobling med kjerneRett kobling, 5/16 QC x 1/4 SAE kobling med kjerne-127NOK
BQC-S64-3/8 x 1 / 41/4 "Mann x 3/8" KvinneHurtigkoblerRett kobling, 3/8 QC x 1/4 SAE uten depresorRett kobling, 3/8 QC x 1/4 SAE uten depresor-204NOK
CA316560 Degrees-1/4 "SAE Hann x 5/16" KvinneHurtigkobler--1000 PSI160NOK
DA316650 Degrees-5/16 "SAE Hann x 1/4" KvinneHurtigkobler--1000 PSI152NOK
E33115N0 Degrees-1/4 "SAE Hann x 5/16" KvinneHurtigkobling, lavt tap--800 PSI448NOK
FQC-E490 Degrees1/4 x 1 / 41/4 "Mann x 1/4" KvinneHurtigkoblerAlbue, 1/4 hurtigkobling x 1/4 SAEAlbue, 1/4 QC x 1/4 SAE-115NOK
FQC-E590 Degrees5/16 x 1 / 41/4 "Mann x 5/16" KvinneHurtigkoblerAlbue, 5/16 QC x 1/4 SAEAlbue, 5/16 QC x 1/4 SAE-152NOK
G33116N90 Degrees-1/4 "SAE Hann x 5/16" KvinneHurtigkobling, lavt tap--800 PSI468NOK
12...45

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er JBs ventiler laget av?

JB kuleventiler har en messingkroppskonstruksjon som motstår korrosjon og gir holdbarhet samt langvarig ytelse.

Hva er funksjonen til fjærbelastede tilbakeslagsventiler?

Når kuldemediet strømmer gjennom ventilen i riktig retning, presser trykket kulen opp mot fjæren, noe som gjør at kuldemediet kan strømme gjennom ventilen uavbrutt. Men hvis det er en trykkforskjell i motsatt retning, skyver fjæren tilbakeslagsventilen ned på ventilsetet, og hindrer kjølemediet i å strømme tilbake gjennom ventilen.

Hva er et kapillærrør?

Kapillærrør er plassert mellom kondensatoren og fordamperen i et kjølesystem. Den kontrollerer strømmen av kjølemedium fra høytrykksiden av systemet til lavtrykkssiden, og gir dermed et trykkfall for å hjelpe kjølemediet til å fordampe og avkjøles.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?