Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES NFT5-6 Cap med O-ring 3/8 - Pakke med 3 | AC8UQD 3DXG3

JB INDUSTRIES NFT5-6 hette med O-ring 3/8 - pakke med 3

På lager
Vare: AC8UQD Modell: NFT5-6Kryssreferanse: 3DXG3
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMessinghette
Tilkobling3/8
Tilkoblingsstørrelse3 / 8 "
typenHurtig tetningshette O-ringer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481901000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsepk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES NFT5-4 Cap med O-ring 1/4 - Pakke med 10 | AC8UQC 3DXG2 NFT5-41/41 / 4 "10168NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES NFT5-6 hette med O-ring 3/8 - pakke med 3
143NOK /pakke