Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES NFT5-4 Cap med O-ring 1/4 - Pakke med 10 | AC8UQC 3DXG2

JB INDUSTRIES NFT5-4 hette med O-ring 1/4 - pakke med 10

På lager
Vare: AC8UQC Modell: NFT5-4Kryssreferanse: 3DXG2
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
168NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMessinghette
Tilkobling1/4
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
typenHurtig tetningshette O-ringer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsepk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES NFT5-6 Cap med O-ring 3/8 - Pakke med 3 | AC8UQD 3DXG3 NFT5-63/83 / 8 "3143NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES NFT5-4 hette med O-ring 1/4 - pakke med 10
168NOK /pakke