Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CV4-6FS-6FS Kobber tilbakeslagsventil 1/2 diameter x 3 3/4 tomme Lengde | AB4PYD 1ZRK1

PARKER CV4-6FS-6FS Kobber tilbakeslagsventil 1/2 diameter x 3 3/4 tomme Lengde

På lager
Vare: AB4PYD Modell: CV4-6FS-6FSKryssreferanse: 1ZRK1
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
444NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobberkontrollventil
Tilkobling3/8 Fe lodde
Tilkoblingsstørrelse3/8 "Fe Lodde
Lengde3.75 "
MaterialeKobber
Utenfor Dia.1 / 2 "
Prod. BeskrivelseKontrollventil av kobber, fjærbelastet kule, monteringer i hvilken som helst posisjon
StilVårbelastet, ball
typenBall

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481301090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeUtenfor Dia.Pris
PARKER CV5-8FS-8FS Kobber tilbakeslagsventil 5/8 diameter x 3 3/4 tomme Lengde | AB4PYE 1ZRK2 CV5-8FS-8FS1/2 Fe lodde1/2 "Fe Lodde3.75 "5 / 8 "525NOK
PARKER CV7-10FS-10FS Kobber tilbakeslagsventil 7/8 Diameter x 4 1/2 tomme Lengde | AB4PYF 1ZRK3 CV7-10FS-10FS5/8 Fe lodde5/8 "Fe Lodde4.5 "7 / 8 "1 058 NOK
PARKER CV9-14FS-14FS Kobber tilbakeslagsventil 1.13 Diameter x 4 1/2 tomme Lengde | AB4PYG 1ZRK4 CV9-14FS-14FS7/8 Fe lodde7/8 "Fe Lodde4.5 "1.13 "1 641 NOK
PARKER CV11-18FS-18FS Kobber tilbakeslagsventil 1.38 Diameter x 5 tommer Lengde | AB4PYH 1ZRK5 CV11-18FS-18FS1-1 / 8 Fe Lodde1-1 / 8 "Fe Lodde5"1.38 "2 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CV4-6FS-6FS Kobber tilbakeslagsventil 1/2 diameter x 3 3/4 tomme Lengde
444NOK / enhet