Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG310187018712 Keystock Underdimensjonert 12 Tommer Lengde 3/16 x 3/16 | AE6XMJ 5VU36

APPROVED VENDOR WWG310187018712 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/16 x 3/16

På lager
Vare: AE6XMJ Modell: WWG310187018712Kryssreferanse: 5VU36
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNøkkelbeholdning
Finishsink
Lengde12 "
Lengde Toleranse-0.125 "
MaterialeLavkullstål
Rockwell HardnessB85
Størrelse3/16 x 3/16 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse-0.002 "
typenunderdimensjonert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode7212303000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG310187018712 Keystock Underdimensjonert 12 tommers lengde 3/16 x 3/16
20NOK / enhet