Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A32702 Svingmutter 1/2 Sae x 1/2 Od Pakke med 4 | AC8UPG 3DXE1

JB INDUSTRIES A32702 Swivel Nut 1/2 Sae x 1/2 Od Pack Of 4

På lager
Vare: AC8UPG Modell: A32702Kryssreferanse: 3DXE1
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
391NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergang
Tilkobling1/2 x 1 / 2
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "x 1 / 2"
Prod. BeskrivelseSvingbar FE Flare x loddeadapter
typenMessing til kobber loddet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelsepk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES A32700 Svingmutter 1/4 Sae x 1/4 Od Pakke med 4 | AC8UPE 3DXD8 A327001/4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"4339NOK
JB INDUSTRIES A32701 Svingmutter 3/8 Sae x 3/8 Od Pakke med 4 | AC8UPF 3DXD9 A327013/8 x 3 / 83 / 8 "x 3 / 8"4404NOK
JB INDUSTRIES A32704 Svingmutter 3/4 Sae x 3/4 Od - Pakke med 2 | AC8UPJ 3DXE3 A327043/4 x 3 / 43 / 4 "x 3 / 4"2484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A32702 Swivel Nut 1/2 Sae x 1/2 Od Pack Of 4
391NOK /pakke