Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4PDH8 Union Tee/one End Swagged 5/8 Inch - Pakke med 2 | AD9CAB

APPROVED VENDOR 4PDH8 Union T-skjorte/en ende swagged 5/8 tomme - pakke med 2

På lager
Vare: AD9CAB Modell: 4PDH8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak5/8 kobber tilgang tee
Tilkobling5/8
Tilkoblingsstørrelse5/8 "OD x 5/8" Slip Fit
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde3.25 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Prod. BeskrivelseUnion Tee / Den ene enden swagged
typenMessing / Kobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 4PDH5 Union Tee/one End Swagged 1/4 Inch - Pakke med 2 | AD9BZY 4PDH51/41/4 "OD x 1/4" Slip Fit1 / 4 "1/4 kobber tilgang tee2.75 "1 / 4 "151NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PDH6 Union Tee/one End Swagged 3/8 Inch - Pakke med 2 | AD9BZZ 4PDH63/83/8 "OD x 3/8" Slip Fit3 / 8 "3/8 kobber tilgang tee2.75 "3 / 8 "44NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4PDH7 Union Tee/one End Swagged 1/2 Inch - Pakke med 2 | AD9CAA 4PDH71/21/2 "OD x 1/2" Slip Fit1 / 2 "1/2 kobber tilgang tee3"1 / 2 "46NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH8 Union T-skjorte/en ende swagged 5/8 tomme - pakke med 2
48NOK / enhet