Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A32703 Svingmutter 5/8 Sae x 5/8 Od - Pakke med 2 | AC8UPH 3DXE2

JB INDUSTRIES A32703 Svingemutter 5/8 Sae x 5/8 Od - Pakke med 2

På lager
Vare: AC8UPH Modell: A32703Kryssreferanse: 3DXE2

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
280NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOvergang
Tilkobling5/8 x 5 / 8
Tilkoblingsstørrelse5 / 8 "x 5 / 8"
Prod. BeskrivelseSvingbar FE Flare x loddeadapter
typenMessing til kobber loddet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1665
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7412200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseProd. BeskrivelsetypenPris
JB INDUSTRIES AF-13455 Acme Gjenge 1/2 x 1/4 Half Union | AC8UPW 3DXF5 AF-134551/4 FE SAE x 1/2 ACME1/2 "Acme hann x 1/4" SAE kvinne1/2 ACME Thread Half UnionMessing kropp103NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A32703 Svingemutter 5/8 Sae x 5/8 Od - Pakke med 2
280NOK /pakke