Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Sokkelbits 3/8 Drive #2 Pozidriv | AB4YZQ 20K779

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Socket Bit 3/8 Drive #2 Pozidriv

På lager
Vare: AB4YZQ Modell: 45492Kryssref: 20K779
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
194NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit
Bitlengde11 / 16 "
BitstilPozidriv (R)
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSuper Chrome
Innsettingslengde11 / 16 "
MaterialeS2 stål
Antall poeng4
Total lengde1.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse#2
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse#2
Tips TypePozidriv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseBitlengdeKjørestørrelseTips størrelseTips TypeFinishMaterialeAntall poengPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 45560 Socket Bits 1/2 Drive T60 Torx | AA3ZTC 12A463 45560T6015 / 16 "1 / 2 "T60TorxSuper ChromeS2 stål4421NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42938 Socket Bits 1/4 Drive T8 Torx Plus | AB4YEZ 20K347 42938T81.75 "1 / 4 "T8Torx PlusChromeAlloy Steel6213NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41430 Sokkel 1/2 Tommers Drive 10mm 6 Point Standard | AB4YMR 20K525 41430103.25 "1 / 2 "10mm-ChromeAlloy Steel6310NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41270 Sokkel 1/2 tommers stasjon 5/8 tommer 6 punkt standard | AB4YNH 20K540 412705 / 8 "7.25 "1 / 2 "5 / 8 "-ChromeAlloy Steel6507NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41458 Sokkel 1/2 Tommers Drive 8mm 6 Point Standard | AB4YNJ 20K541 4145886.625 "1 / 2 "8mm-ChromeAlloy Steel6332NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 42958 Socket 1/4 tommers Drive T8 6 Points Standard | AB4YTQ 20K640 42958T84"1 / 4 "T8-ChromeAlloy Steel6317NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 45530 Sokkelbits 3/8 Drive 10mm Kuleende sekskant | AB4YTZ 20K648 45530101.75 "3 / 8 "10mmBallende sekskantSuper ChromeS2 stål4310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45492 Socket Bit 3/8 Drive #2 Pozidriv
194NOK / enhet