BRADY Rørmarkør, forsyning


filtre
Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
4139-A
-Grønn3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark253NOK
A
4139-C
-Grønn2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark213NOK
B
4138-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-BlackKlipse på-Opprullet trykt plastark209NOK
C
4139-B
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
D
4139-F
-Grønn6 "til 7-7 / 8"-HvitStrap-On-Trykt plastark237NOK
B
4138-D
-Gul4 til 6 "-BlackKlipse på-Opprullet trykt plastark226NOK
B
4138-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-BlackKlipse på-Opprullet trykt plastark270NOK
B
4138-A
-Gul3/4 to 1-3/8"-BlackKlipse på-Opprullet trykt plastark236NOK
E
7311-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "BlackSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
F
7281-4
7"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
G
7282-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
H
7311-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "BlackSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
I
20473
8"Gul-1"BlackSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm393NOK
J
41516
8"Gul-8"BlackKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 657 NOK
K
41517
8"Grønn-8"HvitKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 687 NOK
L
20472
8"Grønn-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm395NOK
M
15571
12 "Gul-12 "BlackSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 503 NOK
M
15572
12 "Grønn-12 "HvitSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 635 NOK
I
73934
12 "Gul-2"BlackSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm582NOK
I
73933
12 "Grønn-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm631NOK
N
7282-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
O
7311-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "BlackSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
P
7281-1
14 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
N
7282-1HV
24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?