Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JB INDUSTRIES A31200-G Access Valve Union 3/8 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUJ 20W303

JB INDUSTRIES A31200-G Access Valve Union 3/8 Ods - Pakke med 2

På lager
Vare: AB4ZUJ Modell: A31200-GKryssreferanse: 20W303
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak1/4 tilgangsventil
Tilkobling3/8 ODS
Tilkoblingsstørrelse3/8 "OD x 3/8" Slip Fit
Lengde2.75 "
MaterialeKobber
Utenfor Dia.3 / 8 "
Prod. BeskrivelseFå tilgang til Union
typenKobberlodd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseLengdeUtenfor Dia.pk. Antall.Pris
JB INDUSTRIES A31199-G Access Valve Union 1/4 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUH 20W302 A31199-G1/4 ODS1/4 "OD x 1/4" Slip Fit2.375 "1 / 4 "2227NOK
JB INDUSTRIES A31201-G Access Valve Union 1/2 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUK 20W304 A31201-G1/2 ODS1/2 "OD x 1/2" Slip Fit3"1 / 2 "2320NOK
JB INDUSTRIES A31202-G Access Valve Union 5/8 Ods - Pakke med 2 | AB4ZUL 20W305 A31202-G5/8 ODS5/8 "OD x 5/8" Slip Fit3.25 "5 / 8 "2345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JB INDUSTRIES A31200-G Access Valve Union 3/8 Ods - Pakke med 2
245NOK /pakke